Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundtonne Inhalt 300 Liter, HxØ oben/unten 885 x 760/615 mm | TP0290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundtonne Inhalt 300 Liter, HxØ oben/unten 885 x 760/615 mm | TP0290
Rundtonne Inhalt 300 Liter, HxØ oben/unten 885 x 760/615 mm | TP0290
Artikel-Nr.:
     261-TP0290
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55295
EAN/GTIN:
     4052293552953
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne weiß
kunststofftonne
kunststofftonne 300l
Rundtonne Inhalt 300 Liter, HxØ oben/unten 885 x 760/615 mm | TP0290

Rundtonne Inhalt 300 l
Höhe x D oben/ unten 885x760/615 mm
Farbe natur-weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Produkttyp:
Rundtonnen
VE/Stück:
1
Verkaufseinheit:
VE
Durchmesser mm:
760/615
Volumen Liter:
300
Außenhöhe mm:
885
Weitere Suchbegriffe: Deckelfass, Tonne (Kunststoff)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
105
Frei Haus
ab € 156,64*
€ 216,12*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,07*
€ 234,20*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,20*
€ 278,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39081
ab € 13,65*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55296
ab € 21,30*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22218
ab € 26,58*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55297
ab € 35,81*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22214
ab € 7,33*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39061
ab € 7,78*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39071
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.