Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielle Bodenmatte, rot Breite = 800 mm, Höhe = 14 mm | TM0957


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Antibakterielle Bodenmatte, rot Breite = 800 mm, Höhe = 14 mm | TM0957
Antibakterielle Bodenmatte, rot Breite = 800 mm, Höhe = 14 mm | TM0957
Artikel-Nr.:
     261-TM0957
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     93502
EAN/GTIN:
     4250619604458
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Antibakterielle Bodenmatte, rot Breite = 800 mm, Höhe = 14 mm | TM0957

Antibakterielle Bodenmatte, Breite = 800 mm, rot Höhe = 14 mm
Weitere Informationen:
Material:
Weich-PVC
Einsatzbereich:
Feucht- und Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
14
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Oberfläche:
Offen
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Verkaufseinheit:
m
Ausführung:
Maßzuschnitt
Breite mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, bädermatten, arbeitsplatz-bodenbelag rot, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,73*
€ 140,60*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,61*
€ 145,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 161,57*
€ 198,39*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 145,11*
€ 172,68
pro Meter
ab 2 Meter
€ 142,56*
€ 169,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 137,02*
€ 163,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 132,78*
€ 158,01
pro Meter
ab 500 Meter
€ 114,61*
€ 136,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93401
ab € 129,92*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93409
ab € 153,39*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93403
ab € 76,49*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93402
ab € 108,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93301
ab € 125,76*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93309
ab € 157,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93303
ab € 80,01*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93302
ab € 108,47*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93601
ab € 125,84*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93609
ab € 157,43*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93603
ab € 80,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93602
ab € 108,56*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93901
ab € 125,69*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93909
ab € 157,32*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93903
ab € 80,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.