Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, blau, Breite 800 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Nassraummatte, antibakteriell
Nassraummatte, antibakteriell
Nassraummatte, antibakteriell
Nassraummatte, antibakteriell
Nassraummatte, antibakteriell
Artikel-Nr.:
     103-925902
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     93402
EAN/GTIN:
     4250619604137
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, blau, Breite 800 mm.

Für Umkleidekabinen, Duschräume und Schwimmbäder. Resistent gegen die gebräuchlichsten Säuren und Laugen. UV-resistent, rutschhemmend. Allseitiger Wasserablauf.

Aus Weich-PVC. Antibakterielle, pilzfeindliche Bodenmatte. Durch die spezielle Unterbeschichtung kann die Matte nicht verrutschen. Geprüfte Sicherheit Bewertungsgruppe C nach DIN 51097 / GUV-I 8527 Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm, Gewicht ca. 6,8 kg/m². Max. Rollenlänge 30 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.

Zwischenbreiten und weitere Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
14 mm
Eigenschaft:
rutschhemmend, lichtecht, chemikalienresistent, antibakteriell, nassraumgeeignet
Material:
Weich-PVC
Farbe:
blau
Flächengewicht:
6.8 kg/m²
Rollenlänge max.:
30 m
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Produkttyp:
Nassraummatten
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, eha bädermatte, bädermatten, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, 925902 49, Antibakterielle Matte, Antibakterielle Matten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Duschraummatte, Duschraummatten, Feuchtraumbodenbelag, Feuchtraumbodenbeläge, Feuchtraummatte, Feuchtraummatten, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Kunststoffbodenmatte, Kunststoffbodenmatten, Laufmatte, Laufmatten, Matte, Matten, Nassraummatten, rutschhemmend, Schwimmbadmatte, Schwimmbadmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Sozialraumausstattung, Sozialraumausstattungen, Umkleidematte, Umkleidematten, Weich-PVC-Matte, Weich-PVC-Matten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,86*
€ 137,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,3555*
€ 137,9555*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 111,95*
€ 139,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 137,34*
€ 163,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 135,17*
€ 160,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 128,61*
€ 153,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 126,28*
€ 150,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 109,86*
€ 130,73
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93401
ab € 128,44*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93409
ab € 152,32*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93403
ab € 89,07*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93301
ab € 128,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93309
ab € 152,55*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93303
ab € 91,38*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93302
ab € 111,59*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93601
ab € 128,48*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93609
ab € 152,26*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93603
ab € 91,28*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93602
ab € 111,53*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93901
ab € 128,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93909
ab € 152,15*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93903
ab € 91,00*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93902
ab € 111,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.