Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Sicherheitsmatte, schwarz Breite 1000 mm, 15,0 mm hoch | TM0916


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industrie-Sicherheitsmatte, schwarz Breite 1000 mm, 15,0 mm hoch | TM0916
Industrie-Sicherheitsmatte, schwarz Breite 1000 mm, 15,0 mm hoch | TM0916
Artikel-Nr.:
     261-TM0916
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90061
EAN/GTIN:
     4250619602881
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Industrie-Sicherheitsmatte, schwarz Breite 1000 mm, 15,0 mm hoch | TM0916

Industrie-Sicherheitsmatte, schwarz Breite 1000 mm, 15,0 mm hoch Meterware
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
##DeleteValue##
Einsatzbereich:
Feucht- und Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
150
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Als Zubehör
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
15
Oberfläche:
Offen
Beanspruchung:
Sehr hoch
Verkaufseinheit:
m
Breite mm:
1000
Länge mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag b.1000mm schwarz, bodenrost pvc, bodenrost, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,37*
€ 95,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,24*
€ 95,70*
€ 4,95*
ab € 77,52*
€ 97,82*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,79*
€ 108,49*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,79*
€ 126,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 126,04*
€ 149,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 125,04*
€ 148,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 117,53*
€ 139,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 113,02*
€ 134,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 101,79*
€ 121,13
pro Meter
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,40*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,58*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 11,81*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.