Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Sackkarre HxB 1070x570 mm Tragkraft 250 kg | TB4652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Sackkarre HxB 1070x570 mm Tragkraft 250 kg | TB4652
Stahl-Sackkarre HxB 1070x570 mm Tragkraft 250 kg | TB4652
Artikel-Nr.:
     261-TB4652
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     25292
EAN/GTIN:
     4052293252921
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahl-Sackkarre HxB 1070x570 mm Tragkraft 250 kg | TB4652

Stahl-Sackkarre HxB 1070x570 mm Tragkraft 250 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Höhe mm:
1070
Breite mm:
570
Tragkraft kg:
250
Ausführung:
Sackkarren
Bereifung:
Luftbereifung Ø 260 mm
Klappbar:
Nein
Karrentyp:
Sackkarren
Schaufeltiefe mm:
180
Schaufelbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Sackkarren
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, kistenkarre, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 70,91*
€ 90,63*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 93,01*
€ 117,01*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,57*
€ 117,85*
6 Tage
11
€ 5,95*
ab € 96,11*
€ 123,75*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
43162
ab € 128,73*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
25291
ab € 113,87*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
69524
ab € 146,97*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
69523
ab € 137,77*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76506
ab € 174,06*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76505
ab € 168,55*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76514
ab € 226,76*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76513
ab € 225,34*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76476
ab € 183,81*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
25283
ab € 173,83*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
72275
ab € 196,03*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
72146
ab € 145,27*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76479
ab € 169,56*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76478
ab € 160,19*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
69686
ab € 64,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.