Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit niedriger Ladefläche und hohem Schiebebügel | TB4507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen mit niedriger Ladefläche und hohem Schiebebügel | TB4507
Tischwagen mit niedriger Ladefläche und hohem Schiebebügel | TB4507
Artikel-Nr.:
     261-TB4507
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0342G
EAN/GTIN:
     4050558000119
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Abräumwagen
Tischwagen mit niedriger Ladefläche und hohem Schiebebügel | TB4507

Niederwagen
Silbergrau RAL 7001
Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau RAL 7035
Abmessung:
L x B x H: 840 x 470 x 920 mm
2 Etagen
Tragkraft: 150 kg
4 Lenkrollen Ø 125 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Plattform mit Kunststoffeinfassung
Farbe:
Silbergrau RAL 7001
Bereifung:
TPE-Apparaterollen Ø 125 mm
Wagentyp:
Niederwagen
Anzahl Ladefläche:
2
Tragkraft kg:
150
Höhe mm:
920
Breite mm:
470
Ladeflächentiefe mm:
470
Ladeflächenbreite mm:
790
Länge mm:
840
Verkaufseinheit:
VE
Ladeflächen LxB mm:
790 x 470
Weitere Suchbegriffe: Tablettwagen, Tischwagen, allzweckwagen traglast 150 kg, abräumwagen, ebinger allzweckwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Montagewagen, Rollwagen, Wagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,76*
€ 266,83*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,5416*
€ 267,9616*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 345,48*
€ 404,24*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,9616*
€ 318,8743
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,6516*
€ 311,3654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,4316*
€ 302,7736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,3816*
€ 293,1941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,5416*
€ 264,8245
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9927
ab € 25,40*
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9926/9927
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.