Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer, Tragkraft 150 kg, LxB 510 x 410 mm | TB4203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Materialständer, Tragkraft 150 kg, LxB 510 x 410 mm | TB4203
Materialständer, Tragkraft 150 kg, LxB 510 x 410 mm | TB4203
Artikel-Nr.:
     261-TB4203
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3282
EAN/GTIN:
     4017976328201
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer, Tragkraft 150 kg, LxB 510 x 410 mm | TB4203

Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar.
Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform.
Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
Pulverbeschichtet blau RAL 5007.
4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
3280: 505 - 775 mm höhenverstellbar
3282: 755 - 1105 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Raster Höhenverstellung:
25 mm
Tragkraft kg:
150
Material:
Stahl
Anzahl Ladefläche:
1
Bereifung:
TPE
Ladeflächenbreite mm:
410
Ladeflächenlänge mm:
510
Neigbar:
15 und 30°
Höhenverstellung mm:
755-1105
Verkaufseinheit:
VE
Ladeflächen LxB mm:
510 x 410
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Materialständer
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, fetra materialwagen, materialwagen, materialständer traglast 150kg, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,13*
€ 256,62*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 214,57*
€ 257,84*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,06*
€ 261,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,38*
€ 261,99*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,77*
€ 292,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,77*
€ 342,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.