| |
|
| Artikel-Nr.: 261-ST1137 Herst.-Nr.: 4000 EAN/GTIN: 4260046927198 |
| |
|
| | |
| Stehhilfe mit Sattelsitz, klappbar Höhenverstellung 710 - 880 mm | ST1137
Stehhilfe mit Sattelsitz, klappbar Sattelsitz mit Kunstleder gepolstert mit Griff für einfachen Tragekomfort Höhenverstellung von 710 - 880 mm Stabiler Stahlfuß aus Rundrohr Epoxyharz beschichtet schwarz RAL 9005 mit Bodengleitern Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Stehhilfe | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Mechanik: | Gasfeder | Sitzhöhe in mm: | 710 - 880 | Bezug Rückenlehne: | Kunstleder | Material Bezug: | Kunstleder | Sitzform: | Sattelsitz | Gestellform: | gewölbt | Fußring / Aufstiegshilfe: | nein | Rollen / Gleiter: | Gleiter | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, arbeitsdrehhocker, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster |
| | |
| |