Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxenhalter 5-fach, Höhe 60 mm, für KBKB0218 | SS8250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxenhalter 5-fach, Höhe 60 mm, für KBKB0218 | SS8250
Boxenhalter 5-fach, Höhe 60 mm, für KBKB0218 | SS8250
Artikel-Nr.:
     261-SS8250
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23172
EAN/GTIN:
     4050049231725
Suchbegriffe:
Halteschiene für Lochplatten
Lochplattenhalteschiene
halteschiene für lochplatten
Boxenhalter 5-fach, Höhe 60 mm, für KBKB0218 | SS8250

Boxenhalter 5-fach
HöhexBreite 60 x 550 mm
für KB0218
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Breite mm:
550
Serienname:
Systemneutral
Höhe mm:
60
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23171
ab € 10,338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.