Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxenhalter 5-fach, Höhe 38 mm, für KBKB0217 | SS8249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxenhalter 5-fach, Höhe 38 mm, für KBKB0217 | SS8249
Boxenhalter 5-fach, Höhe 38 mm, für KBKB0217 | SS8249
Artikel-Nr.:
     261-SS8249
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23171
EAN/GTIN:
     4050049231718
Suchbegriffe:
Halteschiene für Lochplatten
Lochplattenhalteschiene
halteschiene für lochplatten
Boxenhalter 5-fach, Höhe 38 mm, für KBKB0217 | SS8249

Boxenhalter 5-fach
HöhexBreite 38 x 550 mm
für KB0217
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Breite mm:
550
Serienname:
Systemneutral
Höhe mm:
38
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,338*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,448*
€ 18,383
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,268*
€ 18,169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,318*
€ 17,038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,348*
€ 15,884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,878*
€ 15,325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,338*
€ 12,302
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23172
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.