Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenhalter BxT 45 x 20 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenhalter BxT 45 x 20 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8229
Zangenhalter BxT 45 x 20 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8229
Artikel-Nr.:
     261-SS8229
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23147
EAN/GTIN:
     4050049231473
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
zangenhalter
Zangenhalter BxT 45 x 20 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8229

Zangenhalter BxT 45 x 20 mm
BxT 45 x 20 mm
1 VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Lochplatten
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Breite mm:
45
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23146
ab € 8,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23148
ab € 9,176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.