Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenhalter BxT 75 x 20 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenhalter BxT 75 x 20 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8230
Zangenhalter BxT 75 x 20 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8230
Artikel-Nr.:
     261-SS8230
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23148
EAN/GTIN:
     4050049231480
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
zangenhalter
Zangenhalter BxT 75 x 20 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8230

Zangenhalter BxT 75 x 20 mm
BxT 75 x 20 mm
1 VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Lochplatten
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Breite mm:
75
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,126*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,636*
€ 16,227
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,366*
€ 15,906
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,516*
€ 14,894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,776*
€ 14,013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,296*
€ 13,442
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,126*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23146
ab € 8,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23147
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.