Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorn-Doppelhalter, Durchm. 6 mm, Länge 150 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorn-Doppelhalter, Durchm. 6 mm, Länge 150 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8216
Dorn-Doppelhalter, Durchm. 6 mm, Länge 150 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8216
Artikel-Nr.:
     261-SS8216
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23131
EAN/GTIN:
     4050049231312
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
doppelhaken (lochplatte)
Dorn-Doppelhalter, Durchm. 6 mm, Länge 150 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8216

Dorn-Doppelhalter
Durchmesser 6 mm
Länge 150 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Produkttyp:
Werkzeughalter
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Lochplatten
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
150
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23130
ab € 15,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23129
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.