Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorn-Doppelhalter, Durchm. 6 mm, Länge 50 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorn-Doppelhalter, Durchm. 6 mm, Länge 50 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8214
Dorn-Doppelhalter, Durchm. 6 mm, Länge 50 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8214
Artikel-Nr.:
     261-SS8214
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23129
EAN/GTIN:
     4050049231299
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
doppelhaken (lochplatte)
Dorn-Doppelhalter, Durchm. 6 mm, Länge 50 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8214

Dorn-Doppelhalter
Durchmesser 6 mm
Länge 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Produkttyp:
Werkzeughalter
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Lochplatten
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
50
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23130
ab € 6,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23131
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.