Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter, Durchmesser 6 mm, Länge 125 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter, Durchmesser 6 mm, Länge 125 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8209
Wandhalter, Durchmesser 6 mm, Länge 125 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8209
Artikel-Nr.:
     261-SS8209
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23120
EAN/GTIN:
     4050049231206
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
einfachhaken (lochplatte)
Wandhalter, Durchmesser 6 mm, Länge 125 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8209

Wandhalter
Durchmesser 6 mm
Länge 125 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Produkttyp:
Werkzeughalter
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Lochplatten
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
125
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,308*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,388*
€ 11,172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,308*
€ 11,077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,888*
€ 10,577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,308*
€ 9,887
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,818*
€ 9,303
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,308*
€ 7,507
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23118
ab € 8,08*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23119
ab € 5,434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.