Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter, Durchmesser 6 mm, Länge 75 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter, Durchmesser 6 mm, Länge 75 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8208
Wandhalter, Durchmesser 6 mm, Länge 75 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8208
Artikel-Nr.:
     261-SS8208
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23119
EAN/GTIN:
     4050049231190
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
einfachhaken (lochplatte)
Wandhalter, Durchmesser 6 mm, Länge 75 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8208

Wandhalter
Durchmesser 6 mm
Länge 75 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Produkttyp:
Werkzeughalter
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Lochplatten
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
75
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,434*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,124*
€ 9,668
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,974*
€ 9,489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,734*
€ 9,203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,334*
€ 8,727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,814*
€ 8,109
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,434*
€ 6,466
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23120
ab € 6,308*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23118
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.