Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steharbeitsplatz mit Bodenausgleichsfüßen, Ablageboden, BxTxH 1600 x 400 x 1770 mm | SM1438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steharbeitsplatz mit Bodenausgleichsfüßen, Ablageboden, BxTxH 1600 x 400 x 1770 mm | SM1438
Steharbeitsplatz mit Bodenausgleichsfüßen, Ablageboden, BxTxH 1600 x 400 x 1770 mm | SM1438
Artikel-Nr.:
     261-SM1438
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7302.00.0316
EAN/GTIN:
     4251142232583
Suchbegriffe:
Steh-Arbeitsplatz
Steh-Arbeitstisch
Steharbeitsplatz
Steharbeitstisch
Steharbeitsplatz mit Bodenausgleichsfüßen, Ablageboden, BxTxH 1600 x 400 x 1770 mm | SM1438

Steharbeitsplatz
BxTxH 1600 x 400 x 1770 mm
Infotafel BxH 970 x 570 mm
Ablageboden TxB 400 x 1050 mm
Infoleiste unbeschriftet
mit Bodenausgleichsfüßen
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Ausstattung:
Holzplatte
Einsatzgebiet:
Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Serienname:
Steharbeitsplatz
Höhe mm:
1710
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Gleiter
Weitere Suchbegriffe: steharbeitsplatz kappes, steh arbeitsplatz, Arbeitsstation, Ergonomie, ErgoPlus, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, QM-Stationen, Qualitäts-Management-Stationen, Qualitäts-Managementstationen, Qualitäts-Station, fahrbar, mobil, rollbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,95*
€ 802,90*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,90*
€ 928,34*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,34*
€ 1.104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,27*
€ 1.101,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,20*
€ 1.060,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,07*
€ 1.023,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,90*
€ 963,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4024.13.0000
ab € 54,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.