Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 125x38 mm | RW0337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 125x38 mm | RW0337
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 125x38 mm | RW0337
Artikel-Nr.:
     261-RW0337
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     155145
EAN/GTIN:
     4053357011768
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen vollgummi 125 mm tk 100 ...
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 125x38 mm | RW0337

Lenkrolle mit Vollgummibereifung
spurlos
Rad Dx B 125x38 mm
Tragkraft 100 kg
mit Doppelstop
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Ja
Tragkraft kg:
100
Bauhöhe mm:
155
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
50/15
Plattengröße mm:
105x80
Raddurchmesser mm:
125
Felgenart:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, lenkrollen gummiräder, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
155144
ab € 21,16*
Ähnlich
Wicke
151669
ab € 34,47*
Ähnlich
Wicke
155423
ab € 38,91*
Ähnlich
Wicke
134806
ab € 115,05*
Ähnlich
Wicke
155142
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.