Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 100x30 mm | RW0336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 100x30 mm | RW0336
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 100x30 mm | RW0336
Artikel-Nr.:
     261-RW0336
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     155144
EAN/GTIN:
     4053357007969
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle vollgummi 100 mm
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 100x30 mm | RW0336

Lenkrolle mit Vollgummibereifung
spurlos
Rad Dx B 100x30 mm
Tragkraft 70 kg
mit Doppelstop
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Ja
Tragkraft kg:
70
Bauhöhe mm:
125
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
40/12
Plattengröße mm:
105x80
Raddurchmesser mm:
100
Felgenart:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 100 mm, lenkrollen gummiräder, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
155145
ab € 23,90*
Ähnlich
Wicke
151669
ab € 34,58*
Ähnlich
Wicke
155423
ab € 39,08*
Ähnlich
Wicke
134806
ab € 114,62*
Ähnlich
Wicke
155142
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.