Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0293


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0293
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0293
Artikel-Nr.:
     261-RW0293
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     145239
EAN/GTIN:
     4053357024706
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle wicke 160/40/80
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0293

Lenkrolle Vollgummibereifung
Stahlblech-Felge
Rad Dx B 160x40 mm
Tragfähigkeit 135 kg mit Doppelstop
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Nein
Tragkraft kg:
135
Bauhöhe mm:
190
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Plattengröße mm:
135x110
Raddurchmesser mm:
160
Felgenart:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, lenkrolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
145242
ab € 18,39*
Ähnlich
Wicke
145237
ab € 14,27*
Ähnlich
Wicke
145245
ab € 20,85*
Ähnlich
Wicke
145238
ab € 9,10*
Ähnlich
Wicke
145243
ab € 30,95*
Ähnlich
Wicke
145244
ab € 32,13*
Ähnlich
Wicke
145240
ab € 22,15*
Ähnlich
Wicke
118052
ab € 89,10*
Ähnlich
Wicke
145241
ab € 17,90*
Ähnlich
Wicke
145236
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.