Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 125x38 mm | RW0265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 125x38 mm | RW0265
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 125x38 mm | RW0265
Artikel-Nr.:
     261-RW0265
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     145245
EAN/GTIN:
     4053357021132
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen vollgummi 125 mm tk 100 ...
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 125x38 mm | RW0265

Lenkrolle Vollgummibereifung
Kunststoff-Felge
Rad Dx B 125x38 mm
Tragfähigkeit 100 kg mit Doppelstop
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Nein
Tragkraft kg:
100
Bauhöhe mm:
155
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
50/15
Plattengröße mm:
105x80
Raddurchmesser mm:
125
Felgenart:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, lenkrollen gummiräder, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
145242
ab € 18,44*
Ähnlich
Wicke
145237
ab € 14,29*
Ähnlich
Wicke
145238
ab € 9,14*
Ähnlich
Wicke
145243
ab € 31,05*
Ähnlich
Wicke
145239
ab € 20,50*
Ähnlich
Wicke
145244
ab € 32,16*
Ähnlich
Wicke
145240
ab € 22,32*
Ähnlich
Wicke
118052
ab € 88,93*
Ähnlich
Wicke
145241
ab € 17,87*
Ähnlich
Wicke
145236
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.