Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Rad Dx B 200x50 mm | RW0194


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Rad Dx B 200x50 mm | RW0194
Lenkrolle Rad Dx B 200x50 mm | RW0194
Artikel-Nr.:
     261-RW0194
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     118713
EAN/GTIN:
     4053357025338
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle Rad Dx B 200x50 mm | RW0194

Lenkrolle mit Doppelstop
Rad Dx B 200x50 mm
Tragfähigkeit 1000 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Tragkraft kg:
1000
Bauhöhe mm:
245
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Radlager:
Rillenkugellager
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Plattengröße mm:
135x110
Raddurchmesser mm:
200
Weitere Suchbegriffe: wicke lenkrolle 200x50, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
146276
ab € 20,83*
Ähnlich
Wicke
146277
ab € 21,48*
Ähnlich
Wicke
154110
ab € 21,88*
Ähnlich
Wicke
119422
ab € 37,24*
Ähnlich
Wicke
146274
ab € 20,68*
Ähnlich
Wicke
108872
ab € 61,82*
Ähnlich
Wicke
118905
ab € 39,73*
Ähnlich
Wicke
118317
ab € 59,99*
Ähnlich
Wicke
119129
ab € 35,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.