Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Rad Dx B 125x45 mm | RW0192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Rad Dx B 125x45 mm | RW0192
Lenkrolle Rad Dx B 125x45 mm | RW0192
Artikel-Nr.:
     261-RW0192
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     118317
EAN/GTIN:
     4053357013847
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle Rad Dx B 125x45 mm | RW0192

Lenkrolle mit Doppelstop
Rad Dx B 125x45 mm
Tragfähigkeit 600 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Tragkraft kg:
600
Bauhöhe mm:
178
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Radlager:
Rillenkugellager
Nabenlänge/Bohrung mm:
50/15
Plattengröße mm:
135x110
Raddurchmesser mm:
125
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit anschraubplatte, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 61,14*
€ 78,35*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 79,01*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
146276
ab € 20,86*
Ähnlich
Wicke
146277
ab € 21,62*
Ähnlich
Wicke
154110
ab € 21,71*
Ähnlich
Wicke
119422
ab € 37,16*
Ähnlich
Wicke
146274
ab € 20,51*
Ähnlich
Wicke
108872
ab € 61,85*
Ähnlich
Wicke
118713
ab € 66,30*
Ähnlich
Wicke
118905
ab € 40,35*
Ähnlich
Wicke
119129
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.