| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PL3389 Herst.-Nr.: 261.19.066 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bodenmarkierungsband grün/weiß 1 VE=6 Rollen | PL3389
Bodenmarkierungsbänder grün/weiß 1 VE=6 Rollen Bandbreite 75 mm Rollenlänge 33 m Kleber lässt sich rückstandsfrei entfernen Weitere Informationen: | | Material: | Vinyl | Produkttyp: | Markierungsbänder | Einsatzbereich: | Innenbereich | VE/Stück: | 6 | Bandbreite mm: | 75 | Abnahmemenge: | VE = 6 Rollen | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Weiß/Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 33m x 7,5 cm, bodenmarkierband, bodenmarkierband grün, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz, Absper |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,46* | € 13,33* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,62* | € 14,99* | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 14,03* | € 19,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,71* | € 38,24* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 77,22* | € 98,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|