Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, PROline L, Oberfläche abriebfest lam., Länge 33 m, Breite 7,5 cm, Version: 03 - grün/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband, PROline L, Oberfläche abriebfest lam., Länge 33 m, Breite 7,5 cm, Version: 03 - grün/weiß
Bodenmarkierungsband, PROline L, Oberfläche abriebfest lam., Länge 33 m, Breite 7,5 cm, Version: 03 - grün/weiß
Artikel-Nr.:
     158-900.2983.03
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.19.066
EAN/GTIN:
     4055381186061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
SafetyMarking Bodenmarkierungsband selbstklebend, Vinyl, Oberfläche abriebfest laminiert

Ausgewählte Version: 03 - grün/weiß

ActiveWorkplace® PROline-tape Bodenmarkierungsband

Extra starkes Bodenmarkierungsband für saubere Kennzeichnung von innerbetrieblichen Wegen, Fahrbahnen und anderen Abgrenzungen.

  • für kurz- und mittelfristige Verklebungen
  • Oberfläche abriebfest laminiert
  • auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar
  • Material: Vinyl
  • Materialstärke: 0,15 mm

Verarbeitungshinweis: Anwendbar auf sauberen, trockenen und glatten Industrieböden.

Tipp: Gemäß ASR A1.3 Abs. 5.2 werden ständige Hindernisse oder Gefahrenstellen gelb/schwarz und zeitlich begrenzte Hindernisse oder Gefahrenstellen rot/weiß gekennzeichnet.


  • Version: 03 - grün/weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [m]:
33,00
Stärke [mm]:
0,15
Produktart:
Bodenmarkierungsband | Warnmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
grün/weiß
Ausrichtung:
linksweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Vinyl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 13,41*
12 Tage
75
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 15,10*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,12*
€ 19,34*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,44*
€ 38,26*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,71*
€ 38,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 132,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.