Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrohre schwere Ausführung feuerverzinkt gelb/schwarz lackiert | PL3248


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querrohre schwere Ausführung feuerverzinkt gelb/schwarz lackiert | PL3248
Querrohre schwere Ausführung feuerverzinkt gelb/schwarz lackiert | PL3248
Artikel-Nr.:
     261-PL3248
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     191.11.722
EAN/GTIN:
     4055381110028
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Querrohre schwere Ausführung feuerverzinkt gelb/schwarz lackiert | PL3248

Querrohre schwere Ausführung feuerverzinkt und gelb/schwarz lackiert Höhe über Flur: 1500 mm Rastermaß +/- 5 mm: 1670 mm Rohr D: 60 mm stufenlos höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsgeländer
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe mm:
1500
Durchmesser mm:
60
Ausführung:
Querrohr schwer
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, barrierensystem, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,12*
€ 116,42*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,25*
€ 132,39*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,59*
€ 139,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,13*
€ 157,92*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
191.11.788
ab € 57,66*
Ähnlich
Moravia
191.11.064
ab € 82,13*
Ähnlich
Moravia
193.13.684
ab € 139,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.