Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Systemgeländer, Querrohr 60/1500 mm, Wandstärke: 2 mm, feuerverzinkt und gelb-schwarz lackiert, komplett mit Schellen, Rastermaß: 1670 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querrohre schwere Ausführung feuerverzinkt gelb/schwarz lackiert | PL3248
Querrohre schwere Ausführung feuerverzinkt gelb/schwarz lackiert | PL3248
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-191.11.722
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     191.11.722
EAN/GTIN:
     4055381110028
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1700 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 128,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,71*
€ 135,97*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
191.11.348
ab € 67,39*
Ähnlich
Moravia
191.11.788
ab € 53,44*
Ähnlich
Moravia
193.13.684
ab € 139,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.