Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA1534 Herst.-Nr.: 47D4 EAN/GTIN: 4017976534732 |
| |
|
| | |
| Klappbarer Deckel für Muldenkipper, Breite 1044 mm | OA1534
Klappbarer Deckel für Muldenkipper, 2-seitig zu öffnen. In geschlossenem Zustand mittels Federhaken arretierbar. Aufgeklappter Vorderteil mittels Federhaken gegen unbeabsichtigtes Überschlagen beim Kippvorgang sicherbar. Aufgeklappter Hinterteil des Deckels ebenfalls arretierbar. Jeweils stirnseitig vorne und hinten eine angekantete Griffleiste. Stahlblech 1,5 mm, von innen mit Flachstahlstreben 15 x 3 mm versteift. Keine Außenaufkantungen zur Vermeidung von Schergefahren. Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007. Breite 1044 mm. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge mm: | 1321 | Gesamtbreite mm: | 1044 | Breite mm: | 1044 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,42* | € 215,30* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,56* | € 219,24* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,91* | € 219,48* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,36* | € 228,87* | | | | Lager 261 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,43* | € 257,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|