Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA1531 Herst.-Nr.: 47D1 EAN/GTIN: 4017976534701 |
| |
|
| | |
| Klappbarer Deckel für Muldenkipper, Breite 652 mm | OA1531
Klappbarer Deckel für Muldenkipper, 2-seitig zu öffnen. In geschlossenem Zustand mittels Federhaken arretierbar. Aufgeklappter Vorderteil mittels Federhaken gegen unbeabsichtigtes Überschlagen beim Kippvorgang sicherbar. Aufgeklappter Hinterteil des Deckels ebenfalls arretierbar. Jeweils stirnseitig vorne und hinten eine angekantete Griffleiste. Stahlblech 1,5 mm, von innen mit Flachstahlstreben 15 x 3 mm versteift. Keine Außenaufkantungen zur Vermeidung von Schergefahren. Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007. Breit 652 mm. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge mm: | 1200 | Gesamtbreite mm: | 652 | Breite mm: | 652 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,46* | € 183,79* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,37* | € 187,29* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,29* | € 193,10* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,57* | € 195,00* | | | | Lager 261 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,18* | € 220,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|