Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transportbehälter, Farbe Grau, BxTxH 800 x 600 x 220 mm | OA1394


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Transportbehälter, Farbe Grau, BxTxH 800 x 600 x 220 mm | OA1394
Euro-Transportbehälter, Farbe Grau, BxTxH 800 x 600 x 220 mm | OA1394
Artikel-Nr.:
     261-OA1394
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6477.00.4054
EAN/GTIN:
     4251142210987
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter grau
stapelbehälter
Euro-Transportbehälter, Farbe Grau, BxTxH 800 x 600 x 220 mm | OA1394

Euro-Transportbehälter
Farbe Grau
BxTxH 800 x 600 x 220 mm
Lebensmittelecht
doppelwandige, abgerundete und verstärkte Ecken
Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
glatter Innenraum, daher leicht zu reinigen
beständig gegen Säuren und Laugen
umweltfreundlich, voll recyclebar
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Stapelbar:
aufeinander stapelbar
Lebensmittelecht:
Lebensmittelecht
Höhe mm:
220
Tiefe mm:
800
Breite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
BxTxH mm:
600 x 800 x 220
Weitere Suchbegriffe: EURO-Transportbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurostapelbehälter, Kunststoffkiste, drehstapelbehälter blau, rot, grau, dreh-stapelbehälter, Normbehälter, Lagerbehälter, Euronorm-Kasten, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Eu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,06*
€ 71,12*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,34*
€ 71,44*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
6474.00.4050
ab € 12,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
6475.00.4050
ab € 17,07*
Ähnlich
Kappes Systeme
6475.00.4150
ab € 18,34*
Ähnlich
Kappes Systeme
6475.00.4250
ab € 20,04*
Ähnlich
Kappes Systeme
6476.00.4050
ab € 22,61*
Ähnlich
Kappes Systeme
6476.00.4150
ab € 24,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
6476.00.4250
ab € 27,05*
Ähnlich
Kappes Systeme
6476.00.4550
ab € 29,56*
Ähnlich
Kappes Systeme
6476.00.4450
ab € 39,00*
Ähnlich
Kappes Systeme
6477.00.4050
ab € 55,04*
Ähnlich
Kappes Systeme
6477.00.4150
ab € 65,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
6474.00.4054
ab € 12,76*
Ähnlich
Kappes Systeme
6475.00.4054
ab € 16,99*
Ähnlich
Kappes Systeme
6475.00.4254
ab € 20,05*
Ähnlich
Kappes Systeme
6476.00.4054
ab € 22,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.