Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Extra, 0,2 mm Stärke und 75 mm Breite, Farbe Gelb/Schwarz | OA1009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband Extra, 0,2 mm Stärke und 75 mm Breite, Farbe Gelb/Schwarz | OA1009
Bodenmarkierungsband Extra, 0,2 mm Stärke und 75 mm Breite, Farbe Gelb/Schwarz | OA1009
Artikel-Nr.:
     261-OA1009
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     631032906
EAN/GTIN:
     3495880329063
Suchbegriffe:
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Antirutschband extra stark
Bodenmarkierungsband Extra, 0,2 mm Stärke und 75 mm Breite, Farbe Gelb/Schwarz | OA1009

Bodenmarkierungsband für leichtes und schnelles Signalisieren
Ideal zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und Abstellflächen in Innenbereichen von Produktionshallen, Speditionen, Lagerhallen uvm. Durch das Bodenmarkierungsband ist eine leichte und saubere Linienmarkierung sowie Kennzeichnung von Gefahrenbereichen in Innenbereichen, d.h in trockener Umgebung möglich. Desweiteren ist das Bodenmarkierungsband schnell zu verkleben und leicht wieder zu entfernen, selbstklebend und sehr strapazierfähig.
Version Extra bedeutet: Stärke 0,2 mm und Rollenlänge 30 m

75 mm Breite und Farbe Gelb/Schwarz

Weitere Informationen:
Bandbreite mm:
75
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
PVC
Produkttyp:
Markierungsbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 37,53*
€ 53,53*
3 Tage
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,46*
€ 54,61*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 56,35*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,01*
€ 56,87*
Lager 261
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,26*
€ 64,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,67534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,77*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10783
ab € 18,43*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10784
ab € 117,10*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10782
ab € 26,18*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
631033106
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.