| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA0041 Herst.-Nr.: 7105-000|DBS000 EAN/GTIN: 4025314878349 |
| |
|
| | |
| C+P DBS-Abdeckplatte für Flachablageschrank DIN A1 | OA0041
25 mm DBS-Abdeckplatte Serie 7100_7200 aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Maße: H 25 x B 1100 x T 767 mm, Dekor: Dekor Hellgrau Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Produkttyp: | Abdeckplatte | Höhe mm: | 25 | Tiefe mm: | 767 | Breite mm: | 1100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Schrank, Ordnerschrank, aktenschrank c+p, aktenschrank, Flachablageschrank, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Planschrank, Planschränke, Kartenschrank, Zeichenschrank, Zeichenschränke, Zeichnungsschrank, Zeichnungsschränke, Archivschrank, Gr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,72* | € 130,72* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,55* | € 131,34* | | | | Lager 261 | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,44* | € 141,65* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,74* | € 146,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|