Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand-System das Universelle, Einzeltür mit Drahtgitter Füllung, HxB 2200 x 1200 (1000) mm | MS0107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand-System das Universelle, Einzeltür mit Drahtgitter Füllung, HxB 2200 x 1200 (1000) mm | MS0107
Trennwand-System das Universelle, Einzeltür mit Drahtgitter Füllung, HxB 2200 x 1200 (1000) mm | MS0107
Artikel-Nr.:
     261-MS0107
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     9230
EAN/GTIN:
     4260214930067
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
gitterwand türelement
Trennwand-System das Universelle, Einzeltür mit Drahtgitter Füllung, HxB 2200 x 1200 (1000) mm | MS0107

Trennwand-System, das Universelle
Einzeltür mit Drahtgitter Füllung 40 x 40 x 3,8 mm
Gesamthöhe: 2200 mm
Systemmaß: 1200 mm, Breite: 1000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Lackiert (Bitte RAL-Farbe angeben)
Einsatzzweck:
Raumteiler
Systemmaß (Gesamtbreite) mm:
1200
Elementtyp:
Einzeltür
Füllung:
Drahtgitter
Höhe mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Einsatzgebiet:
Betrieb
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,84*
€ 736,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,51*
€ 728,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,06*
€ 717,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,18*
€ 689,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,25*
€ 627,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9260
ab € 48,03*
Zubehör
k.A.
9270
ab € 31,17*
Zubehör
k.A.
9265
ab € 44,61*
Zubehör
TTS
9266
ab € 44,56*
Zubehör
TTS
9268
ab € 44,84*
Zubehör
TTS
9263
ab € 64,59*
Zubehör
TTS
9261
ab € 64,93*
Zubehör
TTS
9262
ab € 64,63*
Zubehör
TTS
9269
ab € 58,54*
Zubehör
TTS
9264
ab € 94,07*
Zubehör
TTS
9231/2
ab € 188,96*
Zubehör
TTS
9231
ab € 85,42*
Zubehör
TTS
9231/5
ab € 119,74*
Zubehör
TTS
9231/3
ab € 161,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.