Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand-System das Universelle, Aufsatzelement, mit Acrylglas Füllung, HxB 750 x 1200 (1000) mm | MS0177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand-System das Universelle, Aufsatzelement, mit Acrylglas Füllung, HxB 750 x 1200 (1000) mm | MS0177
Trennwand-System das Universelle, Aufsatzelement, mit Acrylglas Füllung, HxB 750 x 1200 (1000) mm | MS0177
Artikel-Nr.:
     261-MS0177
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     9231/2
EAN/GTIN:
     4260214930982
Suchbegriffe:
Fertigraum Aufsatzelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
fertigraum aufsatzelement
Trennwand-System das Universelle, Aufsatzelement, mit Acrylglas Füllung, HxB 750 x 1200 (1000) mm | MS0177

Trennwand-System, das Universelle
Aufsatzelement mit Acrylglas Füllung
Gesamthöhe: 750 mm
Systemmaß: 1200 mm, Breite: 1000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Lackiert (Bitte RAL-Farbe angeben)
Einsatzzweck:
Raumteiler
Systemmaß (Gesamtbreite) mm:
1200
Elementtyp:
Einzeltür
Füllung:
Acrylglas
Höhe mm:
750
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Einsatzgebiet:
Betrieb
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,29*
€ 236,10*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,79*
€ 382,31*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,31*
€ 454,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,47*
€ 449,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,51*
€ 440,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,66*
€ 430,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS
9231
ab € 85,50*
Ähnlich
TTS
9231/5
ab € 119,56*
Ähnlich
TTS
9231/3
ab € 161,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.