Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Permastat® Seitenfaltenbeutel, Maße 1250 x 850 x 1850 x 0,15 mm | LH1937


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Seitenfaltenhaube Permastat, ESD, 1.250 + 850 x 1.850 mm
Warmbier Seitenfaltenhaube Permastat, ESD, 1.250 + 850 x 1.850 mm
Warmbier Seitenfaltenhaube Permastat, ESD, 1.250 + 850 x 1.850 mm
Artikel-Nr.:
     261-LH1937
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3113.1250.1850
EAN/GTIN:
     4052339007645
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Faltenbeutel
ESD Permastat® Seitenfaltenbeutel, Maße 1250 x 850 x 1850 x 0,15 mm | LH1937

ESD Permastat® Seitenfaltenhauben für Paletten Die leitfähigen Permastat® Seitenfaltenhauben für Paletten minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität und stemmen die hohe Anforderung an die Lagerung von elektronischen Bauteilen. Sie bestehen aus elektrostatisch ableitfähiger und recyclebarer Polyethylenfolie.
  • Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 10^10 - 10^11 Ohm
  • Für Paletten und Gitterboxen
  • Recyclebar
  • Farbe rosa
  • Maße: 1250 x 850 x 1850 x 0,15 mm
Weitere Informationen:
Material:
Ableitfähige Polyethylenfolie
Verkaufseinheit:
Rolle
Farbe:
Rosa
Höhe mm:
0,15
Breite mm:
1850
Länge mm:
1250
Kastentyp:
ESD Permastat® Seitenfaltenhaube
LxBxH mm:
1250 x 850 x 1850
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltenbeutel, Seitenfaltenhaube, abschirmbeutel warmbier, seitenfaltenhaube, faltenbeutel 150µ, Seitenfaltenbeutel/ ESD-Palettenbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 260,68*
€ 309,93*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,76*
€ 344,26*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,26*
€ 409,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,89*
€ 402,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,19*
€ 369,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,24*
€ 360,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,76*
€ 347,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3113.1250.0900
ab € 129,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.