Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 1000 Liter, verzinkt | KM3047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne-Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 1000 Liter, verzinkt | KM3047
Späne-Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 1000 Liter, verzinkt | KM3047
Späne-Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 1000 Liter, verzinkt | KM3047
Späne-Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 1000 Liter, verzinkt | KM3047
Artikel-Nr.:
     261-KM3047
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SKW1000m.EFT verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462042421
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Späne-Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 1000 Liter, verzinkt | KM3047

Späne-Kippwagen mit Räder
mit Einfahrtaschen
Inhalt 1000 Liter
Außenmaße 1420 x 1340 x 1290 mmSchüttkantenhöhe 870 mmRadausstattung: 2 Lenkrollen, mit 1x Feststellerverzinkt
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippwagen
Fahrbar:
fahrbar
Unterbau:
Rollen, Einfahrtaschen
Höhe mm:
1290
Breite mm:
1340
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1420
Farbe:
Verzinkt
Volumen Liter:
1000
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kippbehälter verzinkt, kastenwagen, bauer kastenwagen, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,84*
€ 1.276,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.186,85*
€ 1.276,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.220,83*
€ 1.314,66*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.274,34*
€ 1.366,37*
Lager 261
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.331,36*
€ 1.425,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,17*
€ 1.695,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,96*
€ 1.686,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,76*
€ 1.634,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,41*
€ 1.603,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,36*
€ 1.584,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4438-42-0000-3
ab € 644,85*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 250, LACKIERT, RAL 5012
ab € 468,88*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET1000 RAL 5012
ab € 716,57*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-2
ab € 780,03*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-1
ab € 782,73*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-5
ab € 782,19*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-4
ab € 780,60*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-7
ab € 703,25*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-2
ab € 473,20*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-1
ab € 473,09*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-5
ab € 471,86*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-4
ab € 472,55*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-7
ab € 771,94*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-2
ab € 520,38*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-1
ab € 524,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.