Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 0,50 m³, resedagrün RAL 6011 | KM2692


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 0,50 m³, resedagrün RAL 6011 | KM2692
Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 0,50 m³, resedagrün RAL 6011 | KM2692
Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 0,50 m³, resedagrün RAL 6011 | KM2692
Artikel-Nr.:
     261-KM2692
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     BK50 gr|n
EAN/GTIN:
     4052462002890
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 0,50 m³, resedagrün RAL 6011 | KM2692

Kippbehälter mit Abrollmechanismus
Außenmaße LxBxH: 1455 x 850 x 1070 mm
Inhalt: 0,50 m³
Traglast: 1000 kg
resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
1070
Breite mm:
850
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1000
Länge mm:
1430
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Inhalt m³:
0.5
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,32*
€ 888,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,45*
€ 888,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,05*
€ 914,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,78*
€ 1.003,10*
Lager 261
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,84*
€ 1.135,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,10*
€ 1.350,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,85*
€ 1.344,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,26*
€ 1.308,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,55*
€ 1.283,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,84*
€ 1.261,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. f. BK 50
ab € 107,16*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.