Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter, Inhalt 0,50 m³, Orange RAL 2000 | KM1712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter, Inhalt 0,50 m³, Orange RAL 2000 | KM1712
Spänebehälter, Inhalt 0,50 m³, Orange RAL 2000 | KM1712
23.jpg
Artikel-Nr.:
     261-KM1712
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SGU50
EAN/GTIN:
     4052462025042
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Spänebehälter, Inhalt 0,50 m³, Orange RAL 2000 | KM1712

Spänebehälter
Inhalt 0,50 m³
Außenmaße LxBxH 1440x780x680 mm
Traglast 1000 kg
Orange RAL 2000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Spänebehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
680
Breite mm:
780
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1000
Länge mm:
1440
Farbe:
Gelborange RAL 2000
Inhalt m³:
0,5
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 500 l, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,36*
€ 931,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,89*
€ 931,79*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,20*
€ 967,00*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,75*
€ 971,59*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,11*
€ 1.079,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,62*
€ 1.284,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,81*
€ 1.279,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,46*
€ 1.244,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,68*
€ 1.220,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,11*
€ 1.194,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 876,66*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 721,06*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 715,78*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.133,09*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 931,19*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 932,21*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.370,57*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.103,04*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.108,94*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 678,82*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 681,56*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 819,00*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 852,77*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.024,80*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 985,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.