Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter Typ SGU SGU 50, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter Typ SGU SGU 50, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Spänebehälter Typ SGU SGU 50, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4479-02-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462025042
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen

Eigenschaften

  • Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Öl- und wasserdicht

  • Aufnahme-Seite 1 längs
  • Aufnahme-Position 1 unten
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 nicht durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 150 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 200 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 60 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 geschlossen
  • Schüttkantenhöhe 495 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462025042
  • Eigengewicht 137 kg
  • Länge 1440 mm
  • Breite 780 mm
  • Höhe 680 mm
  • Versand-Länge 1440 mm
  • Versand-Breite 800 mm
  • Versand-Höhe 810 mm
  • RAL-Nummer RAL 2000
  • Farbe Gelborange
  • Tragfähigkeit 1000
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Lastaufnahme-Position 725 mm
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar Nein
  • Inhalt 0.50 m³
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,41*
€ 922,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,05*
€ 922,51*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,88*
€ 961,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,30*
€ 987,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 954,09*
€ 1.013,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,94*
€ 1.144,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,71*
€ 1.136,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,84*
€ 1.110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,71*
€ 1.090,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,88*
€ 1.078,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 872,82*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 719,90*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 715,64*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.128,56*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 935,80*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 930,67*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.367,22*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.103,66*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.105,06*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 678,22*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 676,67*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 827,60*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 861,83*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.032,16*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 975,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.