Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsschrank zur Selbstbestückung, ohne Türe, Breite 690 mm | KB8733


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsschrank zur Selbstbestückung, ohne Türe, Breite 690 mm | KB8733
Ordnungsschrank zur Selbstbestückung, ohne Türe, Breite 690 mm | KB8733
Artikel-Nr.:
     261-KB8733
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1001.01.1013
EAN/GTIN:
     4251142214893
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank lichtgrau
Ordnungsschrank zur Selbstbestückung, ohne Türe, Breite 690 mm | KB8733

Ordnungsschrank mit Sichtlagerkästen
HxBxT 780 x 690 x 285 mm
Zur Selbstbestückung
mit 2 Fachböden
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Ordnungsschrank
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
780
Ausführung Front:
mit Türen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
30
Tiefe mm:
285
Breite mm:
690
Verkaufseinheit:
VE
Kästen Inklusive:
Ohne Kästen
Ausstattung:
2 Fachböden, zur Selbstbestückung
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, magazinschrank kappes, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,64*
€ 373,68*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,12*
€ 427,33*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,33*
€ 508,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,17*
€ 500,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,29*
€ 485,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,56*
€ 457,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,12*
€ 421,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2412.00.0305
ab € 16,26*
Zubehör
Kappes Systeme
2414.00.0305
ab € 21,52*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,12*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,12*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,32*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,36*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,35*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,35*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,83*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0352
ab € 3,96*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0354
ab € 3,86*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0353
ab € 3,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.