Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel in Natur-Farbe für LxBxH 668 x 445 x 122 mm | KB7444


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel in Natur-Farbe für LxBxH 668 x 445 x 122 mm | KB7444
Deckel in Natur-Farbe für LxBxH 668 x 445 x 122 mm | KB7444
Artikel-Nr.:
     261-KB7444
Hersteller:
     VECTURA
Herst.-Nr.:
     AZD238natur
EAN/GTIN:
     4250677900479
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Deckel in Natur-Farbe für LxBxH 668 x 445 x 122 mm | KB7444

Deckel für Transport- und Stapelbehälter
für Außenmaß LxBxH 668 x 445 x 122 mm
Farbe Natur
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
VE/Stück:
1
Behältertyp:
Transport- und Stapelbehälter
Breite mm:
445
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
668
Farbe:
Natur
LxB mm:
668 x 445
Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, deckel sichtlagerkasten, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,43*
€ 19,62*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 14,82*
€ 21,54*
4 Tage
253
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 24,90*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 19,56*
€ 27,50*
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen e.K. Johann-Heinrich Ensink
3128-NA
ab € 7,39*
Ähnlich
VECTURA
AZD238grau
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.