Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapeldeckel für Großbehälter, LxB 1200 x 800 mm, Farbe Grau | KB2913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapeldeckel für Großbehälter, LxB 1200 x 800 mm, Farbe Grau | KB2913
Stapeldeckel für Großbehälter, LxB 1200 x 800 mm, Farbe Grau | KB2913
Artikel-Nr.:
     261-KB2913
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55647
EAN/GTIN:
     4052293556470
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
deckel (großbehälter)
Stapeldeckel für Großbehälter, LxB 1200 x 800 mm, Farbe Grau | KB2913

Stapeldeckel
für Großbehälter
LxB 1200 x 800 mm
Farbe Grau
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Breite mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1200
Geeignet für:
LxB: 1200x800
Weitere Suchbegriffe: Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
37465
ab € 52,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.