Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten blau 180x400x95 mm, VE=20 Stück | KB2362


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Regalkasten blau 180x400x95 mm, VE=20 Stück | KB2362
Regalkasten blau 180x400x95 mm, VE=20 Stück | KB2362
Artikel-Nr.:
     261-KB2362
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     510205
EAN/GTIN:
     4250621502940
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten blau 180x400x95 mm, VE=20 Stück | KB2362

Regalkasten blau
Außenmaße LxBxH 400x180x95 mm
VE=20 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Mit Deckel:
Ohne Deckel
Länge mm:
400
Kastentyp:
Regalkästen
Serie:
Color
Einhängbar:
Nicht einhängbar
Höhe mm:
95
Breite mm:
180
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
20
Farbe:
Blau
BxH mm:
180x95
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,8845*
€ 5,9545*
1 Tag
123
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,02*
3 Tage
92
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,09*
1 Tag
123
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,99*
€ 6,09*
Lager 261
unbekannt
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 6,79*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 135,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 34,08*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,55*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,99*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 21,09*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 23,01*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 26,22*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,88*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,95*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,81*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
E825056
ab € 1,1372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.