Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Magazin Anzahl 24 Stück, BxTxH 138 x 175 x 37 mm | KB2113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladen-Magazin Anzahl 24 Stück, BxTxH 138 x 175 x 37 mm | KB2113
Schubladen-Magazin Anzahl 24 Stück, BxTxH 138 x 175 x 37 mm | KB2113
Artikel-Nr.:
     261-KB2113
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     552-3
EAN/GTIN:
     6416763082315
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Schubladen-Magazin Anzahl 24 Stück, BxTxH 138 x 175 x 37 mm | KB2113

Schubladen-Magazin
Gehäuse Maß BxTxH 310 x 180 x 290 mm
24 Schubladen
Schubladenmaße
Außen HxBxT 37 x 138 x 175 mm
Innen HxBxT 32 x 128 x 146 mm
Weitere Informationen:
Höhe mm:
550
Breite mm:
310
Tiefe mm:
180
Magazintyp:
Schubladenmagazine
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Kästen:
12x2
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, kleinteilemagazin treston, klarsicht-magazin, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,84*
€ 79,69*
€ 4,95*
ab € 65,61*
€ 80,29*
€ 4,95*
ab € 65,61*
€ 80,29*
22 Tage
12
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 86,22*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,74*
€ 95,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550
ab € 229,36*
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,14*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,26*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,47*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 2,86*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 2,86*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,06*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,38*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 5,32*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 6,48*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,81*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,85*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.