| |
|
| Artikel-Nr.: 261-KB1197 Herst.-Nr.: 6060.00.0157 x5 EAN/GTIN: 4251142209530 |
| |
|
| | |
| Staubdeckel, VE = 5 Stück, für Größe 7+8 | KB1197
Staubdeckel VE = 5 Stück für Größe 7+8 Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen | Farbe: | Transparent | VE/Stück: | 5 | Kastentyp: | Sichtlagerkästen | Serie: | PE | Verkaufseinheit: | VE | Geeignet für: | LxB: 500 x 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, Deckel Stapelkasten, Regalkastenstaubdeckel, Staubdeckel Regalkasten, Staubdeckel für Regalkasten, deckel sichtlagerkasten kappes, deckel sichtlagerkasten, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 6,97* | € 10,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 6,95* | ab € 7,06* | € 10,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 7,00* | € 10,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,59* | ab € 7,12* | € 10,40* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,18* | € 54,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|