Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter HxBxT 1850x724x815 mm ohne Gitterrückwand, Tragkraft 500 kg | GW1723-7032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter HxBxT 1850x724x815 mm ohne Gitterrückwand, Tragkraft 500 kg | GW1723-7032
Rollbehälter HxBxT 1850x724x815 mm ohne Gitterrückwand, Tragkraft 500 kg | GW1723-7032
Artikel-Nr.:
     261-GW1723-7032
Herst.-Nr.:
     KB2A70321650CS04101
EAN/GTIN:
     4260316448804
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter HxBxT 1850x724x815 mm ohne Gitterrückwand, Tragkraft 500 kg | GW1723-7032

Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte HxBxT 1850x724x815 mm Nutzhöhe 1650 mm ohne Gitterrückwand Tragkraft 500 kg 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen kieselgrau RAL 7032
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollbehälter 3-seitig
Plattenausführung:
Kunststoff
Abschließbar:
Abschließbar
Wagenausführung:
Rollbehälter 3-seitig
Tragkraft kg:
500
Höhe mm:
1850
Breite mm:
724
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
815
Farbe:
Kieselgrau RAL 7032
Nutzhöhe mm:
1650
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Gitterrückwand, Rückwandgitter, dreiwandwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,75*
€ 158,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,09*
€ 166,89*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,87*
€ 179,37*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,89*
€ 183,86*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,99*
€ 187,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,22*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 30,08*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
ab € 37,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F37032
ab € 37,12*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F33000
ab € 36,28*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 44,67*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35012
ab € 36,05*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F37032
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.