Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Componenta - Kombischrank mit Flügeltüren, Auszugsplatten + Hängeregistern, HxBxT 1920 x 800 x 425 mm | GL1924-ONAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta - Kombischrank mit Flügeltüren, Auszugsplatten + Hängeregistern, HxBxT 1920 x 800 x 425 mm | GL1924-ONAH
Componenta - Kombischrank mit Flügeltüren, Auszugsplatten + Hängeregistern, HxBxT 1920 x 800 x 425 mm | GL1924-ONAH
13.jpg
Artikel-Nr.:
     261-GL1924-ONAH
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10M50822-AO
EAN/GTIN:
     4038933494944
Suchbegriffe:
Kombischrank mit Registraturauszug
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Componenta - Kombischrank mit Flügeltüren, Auszugsplatten + Hängeregistern, HxBxT 1920 x 800 x 425 mm | GL1924-ONAH

Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik.
Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.

Korpus und Fachböden sind aus einer Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Kunststoffumleimer.
Der Korpus ist 19 mm stark, Abdeck- und Fußplatten sind 25 mm dick.
Alle Fachböden haben eine Stärke von 25 mm und sind im 32mm-Raster höhenverstellbar.
Die 8 mm starke und eingenutete Sichtrückwand eignet sich optimal für das Aufstellen frei im Raum.

Die Nutztiefe beträgt 370 mm.

Der Büroschrank verfügt über 2 Hängeregister mit einer Blendenhöhe von 2 x 150 mm und welche mit Teleskop-Vollauszug-Rahmen und mit gedämpften Selbsteinzug und Einzelauszugsperre ausgestattet sind.

Die einschlagenden Holz-Flügeltüren sind mit robus

Auf Wunsch können Sie Ihren Componenta-Schrank mit Standfüßen oder mit einem pulverbeschichtetem Stahlsockel ergänzen.
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Breite mm:
800
Tiefe mm:
425
Serienname:
Componenta
Ausführung:
Flügeltüren, Auszugsplatten + Hängeregistern
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Kombi-Schrank
Ausstattung:
Fachböden, Flügeltüren, Auszugsplatte, Hängeregister
Verriegelung:
Zylinderschloss
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Möbeltyp:
Schränke
Höhe mm:
1920
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Onyx
Farbe Front:
Ahorn
Farbe:
Onyx/Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Regalschrank, regalschrank 0,80m breit, kombischrank, Aktenschrank, Archivregal, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Ordner-Schrank, Ordnerregal, Ordnerschrank, Stahlflügeltürenschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,76*
€ 875,67*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,15*
€ 936,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.899,16*
€ 2.064,06*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,67*
€ 1.042,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,45*
€ 1.038,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,91*
€ 1.007,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,21*
€ 980,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,76*
€ 942,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-Z
ab € 37,4272*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-S
ab € 37,3372*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-A
ab € 23,45*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-B
ab € 23,44*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-L
ab € 23,44*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-N
ab € 23,47*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-O
ab € 23,32*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-W
ab € 23,25*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-A
ab € 29,06*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-B
ab € 29,07*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-L
ab € 28,96*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-N
ab € 29,05*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-O
ab € 28,94*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-W
ab € 28,99*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBMS16-A
ab € 18,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.