Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Componenta – Eck-Verbinder in Ahorn, HxBxT 1920 x 25 x 80/130 mm | GL1893-AHAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta – Eck-Verbinder in Ahorn, HxBxT 1920 x 25 x 80/130 mm | GL1893-AHAH
Componenta – Eck-Verbinder in Ahorn, HxBxT 1920 x 25 x 80/130 mm | GL1893-AHAH
Componenta – Eck-Verbinder in Ahorn, HxBxT 1920 x 25 x 80/130 mm | GL1893-AHAH
13.jpg
71.jpg
Artikel-Nr.:
     261-GL1893-AHAH
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10EV590-AS
EAN/GTIN:
     4038933157177
Suchbegriffe:
Eck-Schrank
Eckschrank
geramöbel eckschrank
eck schrank
Componenta – Eck-Verbinder in Ahorn, HxBxT 1920 x 25 x 80/130 mm | GL1893-AHAH

Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik.
Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.

Die Componenta – Eck-Verbinder sind aus Stahlblech. Die Blende ist in der Dekor-Farbe der Schrankelemente erhältlich.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Schranktyp:
Büroregal
Regalserie:
Büroregal Componenta
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Breite mm/lichte Breite mm:
470
Material Fachboden:
Holz
Ordnerhöhen:
5
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Componenta
Höhe mm:
1920
Breite mm:
25
Tiefe mm:
80
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Fachboden/Versteifung:
Ahorn
Rahmenfarbe:
Ahorn
Farbe:
Ahorn
Dekorfarbe:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,70*
€ 145,80*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,78*
€ 145,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,29*
€ 146,52*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,34*
€ 164,77*
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 291,94*
€ 351,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-10EV590-OS
ab € 116,85*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EV590-BS
ab € 117,35*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EV590-LS
ab € 117,09*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EV590-NS
ab € 116,88*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EV590-WS
ab € 117,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.