Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GL1796-WEWE Herst.-Nr.: N-10R208-W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Componenta - Regal in Weiß für 2 Ordnerhöhen, HxBxT 768 x 800 x 425 mm | GL1796-WEWE
Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.
Korpus und Fachböden sind aus einer Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Kunststoffumleimer. Der Korpus ist 19 mm stark, Abdeck- und Fußplatten sind 25 mm dick. Alle Fachböden haben eine Stärke von 25 mm und sind im 32mm-Raster höhenverstellbar. Die 8 mm starke und eingenutete Sichtrückwand eignet sich optimal für das Aufstellen frei im Raum.
Die Nutztiefe beträgt 370 mm.
Regale mit einer Breite von 1200 mm werden mit einer Mitteltrennwand geliefert.
Auf Wunsch können Sie Ihr Componenta-Regal mit Standfüßen oder mit einem pulverbeschichtetem Stahlsockel ergänzen. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Schranktyp: | Büroregal | Regalserie: | Büroregal Componenta | Regalausführung: | Grundregal | Rahmentyp: | Dekor-Außenwand | Breite mm/lichte Breite mm: | 800 | Material Fachboden: | Holz | Fachlast kg: | 60 | Mit Rückwand: | Mit Rückwand | Nutzung: | Einseitig (Rückwand) | Möbeltyp: | Regale | Serienname: | Componenta | Höhe mm: | 768 | Breite mm: | 800 | Tiefe mm: | 425 | Material Gestell: | Melamin | Ordnerhöhen: | 2 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe Fachboden/Versteifung: | Weiß | Farbe: | Weiß | Dekorfarbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal weiß, aktenregal, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,41* | € 196,09* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,96* | € 196,09* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,51* | € 196,75* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,80* | € 196,78* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,89* | € 206,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|