Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Componenta – Extra-Fachboden in Ahorn für , BxT 1200 x 350 mm | GL1308-AHAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta – Extra-Fachboden in Ahorn für , BxT 1200 x 350 mm | GL1308-AHAH
Componenta – Extra-Fachboden in Ahorn für , BxT 1200 x 350 mm | GL1308-AHAH
13.jpg
Artikel-Nr.:
     261-GL1308-AHAH
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10EBS12-A
EAN/GTIN:
     4038933093925
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Fach-Boden
Componenta – Extra-Fachboden in Ahorn für , BxT 1200 x 350 mm | GL1308-AHAH

Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik.
Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.

Der Fachboden für ist aus einer Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Kunststoffumleimer und hat eine Stärke von 25 mm.

Er wird mit Befestigungsmaterial geliefert.
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Möbeltyp:
Fachböden
Serienname:
Componenta
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
350
Farbe:
Ahorn
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft Boden kg:
50
Farbe Korpus:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden tiefe 350 mm, bodenträger schrankbeschlag, fachboden geramöbel, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 23,86*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 27,80*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 40,85*
€ 56,78*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS10-A
ab € 15,85*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS16-A
ab € 18,65*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS08-A
ab € 18,54*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS10-B
ab € 15,83*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS12-B
ab € 16,48*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS16-B
ab € 18,56*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS08-B
ab € 18,54*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS10-L
ab € 15,79*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS12-L
ab € 16,52*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS16-L
ab € 18,54*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS08-L
ab € 18,67*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS10-N
ab € 15,83*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS12-N
ab € 16,51*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS16-N
ab € 18,53*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBS08-N
ab € 18,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.